磨き2-L

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(750mL) 注文コード 07072125 品番 #38051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。
軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。

種類超微粒子・液状 用途自動車ボディ磨き トラスコ品番282-5937 形状液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88923965
2019-06-19
用途:
自動車磨き
大和通商 様

まだ使ってませんが、多分いい感じに仕上がると思います。
1の方も購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
07072125
2015-11-03
用途:
自動車板金ワックス磨き

未だ一回のみの使用ですがコンパウンドもそれほど強くなくワックスも綺麗になりますが耐久性は数回使ってみないと分かりません。

対象商品:
07072125
2015-07-09
用途:
磨きの仕上げです
Bento 様

光様簡単なありましたよ仕上げです

1人が参考にしています
対象商品:
07072125
2014-07-19
用途:
車の磨き

少ししか使用していませんが、驚く程輝きが出てきたので、車1台分磨きをします。

対象商品:
07072125
2014-10-12
用途:
くるまの磨き
くるまのわらじや 様

別に問題なし

対象商品:
07072125
2013-11-17
用途:
仕上げ磨き、艶出し
GARAGE SNAKE 様

磨き1やハード1等でポリッシングした後の仕上げ、艶だしに。
バフへのからみが少ないので作業がしやすい。
ふき取りもしやすいので液体ワックスなどで仕上げる時などには良く使います。

1人が参考にしています
対象商品:
07072125
2012-12-05
用途:
研磨作業の最終仕上げ
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

つやがでて、非常にいい。問題点は特に見当たらない。

対象商品:
07072125
2011-12-16
用途:
仕上げ用

これ  1推しです。

最終仕上げにピッタリです。 

個人的感想ですが、小キズも消え、鏡面仕上げになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする