曜日別特売
MAO B 50 C 20 一段ウォーム減速機 マキシンコー 07075224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一段ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台減速比20取付方式脚なし軸配置出力軸両軸注文コード07075224品番MAO B 50 C 20
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
変速機タイプウォーム減速機取付方式脚なし減速比20トラスコ品番811-0219質量(kg)9種類減速機軸配置出力軸両軸
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする