軽量性と使いやすさを両立したリアメンテナンススタンド
アルミとスチールを組み合わせたハイブリッド構造を採用したリアスタンドです。
軽量設計により取り回しや持ち運びがしやすく、高さ・幅の調整機能を備えることで幅広い車種への対応をサポートします。
また、フックタイプとL字タイプの2種類のアダプターを標準装備。
車両仕様に合わせて選択でき、日常メンテナンスや保管時に活躍します。
アルミ×スチールのハイブリッド構造
素材を適所で使い分けることで軽量化を実現。取り回しや持ち運びにも配慮しました。
フック2種類を標準装備
フックタイプとL字タイプのアダプターを付属。幅広い車種に対応します。
高さ調整機能
320mm~350mmまで3段階で調整可能。
幅調整機能
300mm~370mmの範囲で無段階調整が可能です。
省スペース収納
組立式構造を採用し、保管や運搬時のスペースを抑えます。