バンドソー

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07075713 品番RB18
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。

付属品
ノコ刃:NF14山/インチ
レンチ
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740 電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
部品製作など
チーム タックル 様

RB120系やRB180系の様なコンター機能が付いていないのが残念。

対象商品:
07075713
2017-04-18
用途:
平鉄 アングル パイプ等の切断に
農・林・水産業

切断カッターのような粉じんが飛散しないので安心して使用しています。
また、切断カッターのように切れ味もよく購入して良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする