タッピングボール盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07075774 品番BT13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥409,000

タップ折損防止機構、フローティング機構、電子制御回路採用。

ねじ立て能力(mm)(鋼材)M4〜10、(鋳鉄)M4〜12、(ステンレス)M4〜8 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])50Hz:2150、1500、1200、680、360、270/60Hz:2580、1800、1440、820、430、330 スピンドルテーパーNo.6(2 1/2)ジャコブステーパ (チャック13G) 錐の最大送り(mm)80[タップ75] テーブルタイプ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 出力(W)400 電源(V)三相200 電流(A)(50/60Hz)1.8/1.7 スイング(振り)(mm)360 質量(kg)80 取付チャックチャック13G 付属品6mm棒、スパナ2本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする