マックス
マックスの 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07075853
品番
CN-351/G-FCP40V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,000
石膏ボード用2×4工法認定釘打機。
確かな垂直打ちを可能にした「イーグルガイド」機構。
石膏ボード用2×4機では、No.1の小型・軽量機です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.68[5〜7]
ネイル装填本数
200本(1巻)
用途
内装(石膏ボード用)
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
224×126×260
ネイル足長さ(mm)
32・40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07075853
CN-351/G-FCP40V3
07075862
CN-450G(FP)
常圧釘打機
マックス
1台
¥
72,980
税込
¥
80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です