曜日別特売
CATV-1EMS BL型 CATVブースタ(38dB型) マスプロ電工 07076181

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL型 CATVブースタ(38dB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
07076181
品番
CATV-1EMS
参考基準価格(税別)¥467,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

CATVの電波を増幅する小型なBL型の共同受信用ブースター。CATV下りの利得は38dB型。入力と出力に測定端子を搭載しており、メンテナンスを行いやすいです。
BL規格準拠ブースタ
優れたメンテナンス性
出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。
低消費電力
低消費電力設計により、従来製品と比べ約46%の消費電力を削減しています。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
CATVの上り伝送周波数帯域制限機能
帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする