曜日別特売
ATTW10 減衰器(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 10dB、F型) マスプロ電工 07076242

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

減衰器(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 10dB、F型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(10個)
注文コード
07076242
品番
ATTW10
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるために使用します。減衰量10dB。CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS。電流通過型 電流通過容量1A。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする