マキタ
マキタの 刈払機
マキタの エンジン刈払機・草刈機
マキタの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07076255
品番
MEM202S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなエンジンを搭載。エコノミータイプ。
付属品
ブレードカバー
肩掛けバンド(緊急離脱装置付)
工具セット
保護メガネ
ファインチップソーΦ230
質量(kg)
4.1
タンク容量(L)
0.4
排気量(mL)
20
草刈刃(Φmm)
230(ファインチップソー)
防振装置
ホルダー防振
スパークプラグ
NGK BM-7A
気化器形式
ダイヤフラム(リフト式)
燃料混合比
(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1
始動方式
リコイルスターター方式