MEM262W エンジン刈払機 マキタ 07076264

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07076264 品番MEM262W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,400

山林の草刈りに使い易い一本桿!

付属品
ブレードカバー
肩掛けバンド(緊急離脱装置付)
工具セット
保護メガネ
ファインチップソーΦ230
質量(kg)4.2 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)24.5 草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー) 防振装置ホルダー防振 スパークプラグNGK BM-7A 気化器形式ダイヤフラム(リフト式) 燃料混合比(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1 始動方式リコイルスターター方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする