サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台(1台)
- 注文コード
- 07076348
- 品番
- SH・UF-1HM
参考基準価格(税別)¥589,000販売価格(税込)¥417,780販売価格(税別)
FMと地デジ、衛星放送の電波を増幅するBL型の共同受信用ブースター。地デジ利得は40dB型。
入力と出力に測定端子を搭載しており、メンテナンスを行いやすいです。
4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ
優れたメンテナンス性
出力測定端子のほか、入力測定端子を搭載しているため、受信設備の調査や点検時に、施設に送るテレビ信号を停波させなくても、電波の入出力レベルが測定できます。
高出力
定格出力レベルがFM :95 dB μ V 、 UHF ch.13 52 :105 dB μ V 、 BS ・ CS:11 7 dB μ V/3224MHz と高出力ですから、端子数の多いシステムのビル共同受信に最適です。
優れたシールド性能
ブースタからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の無線サービス(Wi-Fi や携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。
FMカット機能搭載