No.8577-DL2 防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム) 07076526

防じんマスク No.8577-DL2

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード07076526 品番No.8577-DL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,650

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。

吸気抵抗(Pa)
社内基準値:70以下
平均実測値:55
排気抵抗(Pa)
社内基準値:70以下
平均実測値:29
粒子捕集効率(%)
社内基準値:95.0以上
平均実測値:99.6
質量(g)
社内基準値:23以下
平均実測値:20.5
国家検定合格番号国家検定合格番号 TM60 使用限度時間(h)23 規格DL2 トラスコ品番279-1528 入数(枚)10 アズワン品番1-7831-01
注意
※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。
局排措置を行い、許容濃度以下でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07076526 No.8577-DL2 18646556 No.8577-DL2 防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム) 1箱(10枚) 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076526
2014-09-23
用途:
農薬散布

使いやすい。

対象商品:
07076526
2013-05-30
用途:
内装工事等の、解体作業・清掃作業・塗装作業 等 内外装工事全般

8577-DL2はDS2の製品に比べ倍程度の価格ですが、オイルミストや悪臭の除去機能は最高です。
たとえば、家庭でよく使用する浴室等の密閉空間でのカビキラー作業や、分煙してない事務所等での
タバコ臭など、全く気にならない程度まで防臭してくれます。当然ながら防塵性能も素晴らしいです。
3Mの使い捨てマスクを各種使用しましたが、間違いなくNo1の製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
07076526
2011-06-26
用途:
被災地の片付け作業ボランティア

被災地の片付け作業ボランティアに参加するのに講習しました。普段しているような多層マスクに比べると、外したときに畳んでポケットに入れられない「屈強な」ものですが、それらに比べても、口の周りによくフィットし、空間が保持されるので、午前午後の作業中ずっとかけっぱなしでも、ぜんぜん息苦しくならず、邪魔にも感じませんでした。防臭機能についても、かけている間は、まったく泥の臭いを感じませんでした。これで価格がもっと安ければ、普段使いにしたいくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07076526
2008-02-15
用途:
塗装

息苦しい。
鼻のノズルがフィットし難く漏れて入ってくる。

対象商品:
07076526
2007-05-17
用途:
ダクト室内で作業時、精密機械のオイル洗浄時と、その後コンプレッサーで圧縮したエアーガンで表面についたオイルを吹き飛ばす作業。
協栄電機工業 様

以前使っていた、単純なマスクより格段にろ過がされている気がする。一方で、ある程度使ってくると気孔が詰まるのか息苦しくなる。使用頻度は毎日2回、20分づつですが、頻繁に交換しなくてはならないので、勿体無く感じて無理して苦しくても使ってしまう人も居ますが、健康には代えられないので、これは良いマスクだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/643/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする