CM-20 キャッチマスク(防臭防じん簡易タイプ) トーコー衛材 07076711

キャッチマスク(防臭防じん簡易タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード07076711 品番CM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。
特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。
臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。
耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。
毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。
防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。
第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。
第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。
第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。
第四層:肌にやさしいソフトな不織布

用途
粉じんの多い現場、塗装作業現場
各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止
臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所
入数(枚)20 TGK品番601-87-05-10 寸法(mm)175×90 粒子捕集効率(%)BFE95以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076702
2020-07-14
用途:
常時使用

少し高価ですが昔から冬時期に予防対策で使用しています。効果はあると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする