DR74R 防じんマスク DR74R 重松製作所 07076973

防じんマスク DR74R

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07076973 品番DR74R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

密着性が良く作業が快適。
油(オイルミスト)にも強いフィルタR1。
ケースレスフィルタで経済的!
フィルタ交換が簡単!

国家検定合格番号第TM252号 サイズM/E(標準サイズ) 規格RL1 寸法(mm)100×117 粒子捕集効率(%)社内基準値82以上 排気抵抗(Pa)44(40L/min通気時) 質量(g)社内基準値90±10 吸気抵抗上昇値(Pa)154 材質(接顔体)塩化ビニル製 吸気抵抗(Pa)平均値64±15 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合(ろ過材)R1 アズワン品番1-8241-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076973
2008-11-07
用途:
木工サンディング

DR77Eを使用していて交換にと購入したのですが、このタイプは一本しめひもでマスクを付け外しで慣れないとし難いようです。始めからこのタイプなら問題ないでしょう。

対象商品:
07076973
2008-10-13
用途:
鋳物素材のバリ取り作業

長時間から長期間 使用するため取替えフィルターも一緒にセットして欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする