CT-4 柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用) サンコー(タイタン) 07077427 CT-4 柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用) サンコー(タイタン) 07077427

柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07077427 品番CT-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柱上作業時に作業者の体を安定保持し、また、昇降中の墜落を防ぐために使用します。
U字つり状態での使用と一本つりの両方に使えます。
105ミリ幅の緩衝帯付で腰を保護する高品質ベルトです。
金具付ランヤードは、赤芯入シグナルロープを使用しています。

グリーン ランヤード(長さ)(mm)2100 補助ベルト長さ(mm)720 付属品角環1個・D環2個付・67N伸縮調整器・8字環付 質量(g)2210 種類胴ベルト型 フック口開き(mm)13 フックNo.14(回転式) ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 補助ベルト幅(mm)90 緩衝帯幅(mm)100 緩衝帯長さ(mm)720 材質(緩衝帯)レザークロス 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(補助ベルト)ナイロン 材質(ランヤード)ナイロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07077427 CT-4 52705136 CT-GR ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン) ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン) 1本 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする