色スカイブルー
ランヤード(長さ)(mm)2100
補助ベルト長さ(mm)720
付属品角環1個・D環2個付・67N伸縮調整器・8字環付
質量(g)2210
種類胴ベルト型
フック口開き(mm)13
フックNo.14(回転式)
ランヤード(直径)(Φmm)16
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1200
補助ベルト幅(mm)90
緩衝帯幅(mm)100
緩衝帯長さ(mm)720
材質(緩衝帯)レザークロス
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(補助ベルト)ナイロン
材質(ランヤード)ナイロン