曜日別特売
SC-11B RA(KP付) ヘルメット SC-11B RA ミドリ安全 07077761

SC-11B RA(KP付) ヘルメット SC-11B RA ミドリ安全 07077761
SC-11B RA(KP付) ヘルメット SC-11B RA ミドリ安全 07077761

ヘルメット SC-11B RA

(3件のレビュー)
取扱い終了
スーパーホワイト
内容量1個注文コード07077761品番SC-11B RA(KP付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。
後頭部保護形状採用。
前後位置とかぶり深さを調節できます。
ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。
頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)
汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。
国家検定合格品
KP(衝撃吸収ライナー)付。
グッドデザイン賞受賞。

用途
一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
使用区分飛来・落下物用、電気用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABSスーパーホワイト質量(g)400種類アメリカン内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07077777
2016-08-26
用途: 高所作業
有限会社北陸相互通信

軽いし汗が落ちてこない、満足してます。

対象商品 : 07077777
2016-08-14
用途: 受変電設備の点検時
黒岩電気設備管理

ひもが汗で汚れます、交換式に。

対象商品 : 07077761
2014-07-16
用途: 通信工事

トーヨーさんのヘルメットよりかぶり心地いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする