※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BD-10-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080814 BD-10-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080814 BD-10-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080814

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07080814 品番 BD-10-A-A
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径D(Φmm)20 寸法F(mm)34 寸法I(mm)34 寸法Q(mm)23 軸穴径d(Φmm)10(H7) 全長L(mm)102 材質S45C 許容偏角(°)最大60 最高回転数(min-1[r.p.m])950(参考値) 許容トルク(N・m)26 種類軸付タイプ 用途高トルク普及用 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A 質量(kg)0.17 タイプ強力タイプBD型 スプリングピン寸法(mm)3×20 芯振れ(m/m)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする