※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07080911
品番
BD-40-A-A
参考基準価格(税別)
¥98,010
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
80
寸法F(mm)
122
寸法I(mm)
114
寸法Q(mm)
70
軸穴径d(Φmm)
40(H7)
全長L(mm)
350
材質
S45C
許容偏角(°)
最大60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
230(参考値)
許容トルク(N・m)
1422
種類
軸付タイプ
用途
高トルク普及用
付属品
スプリングピン×2本
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
9.41
タイプ
強力タイプBD型
スプリングピン寸法(mm)
10×80
芯振れ(m/m)
0.25