※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 力量測定(トルク等)
KANON(中村製作所)の トルクアナライザー
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07081235
品番
KDTA-MN800DH
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
充電式で屋外でも使用可能です。
トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
トルク測定範囲(cN・m)
3〜800
用途
N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。
仕様
電源充電式
トラスコ品番
808-6675
材質
スチール
寸法(mm)
幅230×奥行123×高さ65
質量(kg)
1.8
出力
データー出力:USB出力・デジマチック出力
最小表示
0.1cN・M
連続使用時間(時間)
約12
充電時間(時間)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。