※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081514
品番
KD-10-A-A
参考基準価格(税別)
¥36,550
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
種類
軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
外径D(Φmm)
20
全長L(mm)
96
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2200(参考値)
許容トルク(N・m)
6
許容偏角(°)
最大60
材質
S45C
スプリングピン寸法(mm)
3×20
タイプ
ベアリングタイプKD型
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.14
芯振れ(m/m)
0.07
寸法F(mm)
34
寸法I(mm)
31
寸法Q(mm)
19
付属品
スプリングピン×2本
用途
高速回転用
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。