※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081541 KD-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081541 KD-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081541

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07081541 品番 KD-20-A-A
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。

種類軸付タイプ 軸穴径d(Φmm)20(H7) 外径D(Φmm)42 全長L(mm)188 最高回転数(min-1[r.p.m])1000(参考値) 許容トルク(N・m)44 許容偏角(°)最大60 材質S45C スプリングピン寸法(mm)6×40 タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)1.26 芯振れ(m/m)0.10 寸法F(mm)64 寸法I(mm)62 寸法Q(mm)37.5 付属品スプリングピン×2本 用途高速回転用 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする