※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081557
品番
KD-25-A-A
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
種類
軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
外径D(Φmm)
50
全長L(mm)
220
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
880(参考値)
許容トルク(N・m)
61
許容偏角(°)
最大60
材質
S45C
スプリングピン寸法(mm)
8×50
タイプ
ベアリングタイプKD型
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
2.02
芯振れ(m/m)
0.10
寸法F(mm)
80
寸法I(mm)
70
寸法Q(mm)
39.5
付属品
スプリングピン×2本
用途
高速回転用
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。