※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081627
品番
BR-16-A-A
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
非磁性、耐蝕性に優れています。
外径D(Φmm)
32
寸法Q(mm)
18
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
全長L(mm)
65
材質
BC6
許容偏角(°)
最大30
許容トルク(N・m)
29
種類
標準タイプ
用途
非磁耐蝕用
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.32
タイプ
非磁耐蝕タイプBR型
芯振れ(m/m)
0.14