※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081636
品番
BR-20-A-A
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
非磁性、耐蝕性に優れています。
外径D(Φmm)
40
寸法Q(mm)
23
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
全長L(mm)
82
材質
BC6
許容偏角(°)
最大30
許容トルク(N・m)
59
種類
標準タイプ
用途
非磁耐蝕用
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.63
タイプ
非磁耐蝕タイプBR型
芯振れ(m/m)
0.20