※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081697
品番
M-3.5-A-A
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
外径D(Φmm)
6
寸法Q(mm)
5.5
軸穴径d(Φmm)
3.5(H7)
全長L(mm)
18
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000(参考値)
許容トルク(N・m)
0.4
種類
標準タイプ
用途
高精度小径用
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
質量(g)
2.5
タイプ
ミニチュアタイプM型
芯振れ(m/m)
0.10