※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイント ブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07082101
品番
S-18ブーツ
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
保安、防塵用としてご利用下さい。
外径D(Φmm)
54
寸法S(mm)
1
軸穴径d(Φmm)
36
全長L(mm)
72
材質
クロロブレンゴムCR
種類
メンテナンス品
用途
給油メンテナンス用
タイプ
ジョイントブーツS型
山数
2
最高使用温度(℃)
90