※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイント ブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07082153
品番
S-35ブーツ
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
保安、防塵用としてご利用下さい。
外径D(Φmm)
85
寸法S(mm)
0.38
軸穴径d(Φmm)
70
全長L(mm)
140
材質
ナイロンターポリン
種類
メンテナンス品
用途
給油メンテナンス用
付属品
ブーツクリップ
タイプ
ジョイントブーツS型
山数
11
最高使用温度(℃)
70