※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
1/2DR.デジタルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07082583
品番
WP4-200BN
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
520
差込角(mm)
12.7
精度(%)
右:±3/左:±4
トルク調整範囲(N・m)
10~200
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
トラスコ品番
838-4899
質量(kg)
1.3