WP4-340BN 1/2DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto 07082592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2DR.デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード07082592品番WP4-340BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,500
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)640差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4トルク調整範囲(N・m)17~340最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械トラスコ品番838-4900質量(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする