ワイヤーストリッパーブレード

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 適合機種3000B 注文コード07082844 品番WB-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合機種など9種類から選べます 他の種類を見る

No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。

適合機種3000B 種別単線用 質量(g)12 トラスコ品番305-7551

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07082844 WB-002 11798054 WB-002 ワイヤーストリッパーブレード ベッセル ワイヤーストリッパーブレード ベッセル 1枚 819 税込901 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
生産時に使用
製造業

長年の使用によりストリッパの切れ味が悪くなっているようのい感じておりました。たまたまモノタロウでも当該商品を扱っていることをみつけ、手間いらずで発注、翌日には入手できてよかったです。
今後も扱い商品の拡充をよろしくお願いいたします。

対象商品:
68076741
2021-10-28
用途:
機械のメンテナンス
カナリア商会 様

30年以上使用していましたが、さすが年数使用していますので刃がさび等でキレイに配線を剥けなくなっていました。交換用の替刃が発売されていることがわかり早速注文しました。(サイズ違いの2種類)2台共交換後、購入時と同じようにきれいに配線を剥くことができ新規に購入することなく安価で済み助かりました。

対象商品:
68076741
2020-07-24
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

20年近く使ってる道具なので切れ味が落ちてるだろうと思い、刃だけ交換したがさほど違いがなかった。
それだけ元々 付いてた刃が良かったのだと思う。
さすがベッセルだなと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
11797738
2020-02-05
用途:
自動カワムキ機に使用
有限会社石川電子工業 様 (製造業)

互換性に優れ、作業結果も、良好で、自分で製作した機械につけて、作業させていますが、大変良いです。

対象商品:
07082844
2017-07-17
用途:
電線の被覆はがし
株式会社丹波ハーネス 様

通常の作業で使用電線の被覆のストリップ時に使用重要なところは手ハンドで作業をするので非常に重要です。

対象商品:
37032274
2015-09-24
用途:
現場

重宝してます。

対象商品:
68076741
2014-12-07
用途:
替刃用

刃の部分のみ交換できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする