IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
IKURATOOLS(育良精機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
IKURATOOLS(育良精機)の ポンチ/ダイス
パンチャー用オプション替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07082975
品番
L-11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
11
ダイスタイプ
B 厚板用(4〜6mm)
適合
IS-20MP
形状
L型
質量(g)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07082975
L-11B
36954136
20/106MP-L11B
ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)
IKURATOOLS(育良精機)
1個
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました