KL1-45N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL1-45N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083011 KL1-45N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083011

ベビーコンベヤ 平型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07083011 品番KL1-45N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ローラは、特殊樹脂製のオールローラ式で、回転が滑らかで、錆、腐食がなく衛生的かつ長時間の使用に耐えます。
ベルトは、パッケージベルトを使用しており、急傾斜運搬が可能です。

能力(kg/m)
水平時:60/60
10°傾斜時:54/45
20°傾斜時:32/27
30°傾斜時:23/19
ベルト幅(mm)300 用途ダンボール箱、木箱、袋物の運搬用 仕様KL型(平型) 質量(kg)96 出力(W)400 電圧(V)100 揚程(m)1.0〜2.34 電源単相 機長(m)4.4 電源コード(m)3(先端プラグ付) ベルト速度(m/min)30/36 材質(フレーム)スチール 塗装色緑(スチールフレーム)
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07083011 KL1-45N 15630739 KL1-45N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 1台 659,800 税込725,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする