ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
フロントファスナークリーンスーツ[CL100]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07083185
品番
CB1025
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
トータルバランスに優れたロングセラークリーンスーツ
低発塵性、高耐久性、経済性を実現した高性能素材です。導電性繊維ベルトロンをストライプ状に織り込むことにより、制電効果を高めています。
仕様
男性用
フロントファスナー
ウエストひも仕様
裾ゴム仕様
色
白
サイズ
S
材質
GK211SB
身長(cm)
157〜164
ウエスト(cm)
64〜72
清浄度
クラス100対応
ヒップ(cm)
84〜92
バスト(cm)
82〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。