※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ(男性用)[CL10000]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07083562
品番
FD300A-01
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
仕様
男性用
ウエスト総ゴム絞り
色
ホワイト
サイズ
L
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
64〜106
ズボン丈(cm)
105
清浄度
クラス10000
アズワン品番
6-7528-03
注意
※シューズは別売です。