SBU16-120F【ワケあり】 SBU ブッシング イハラサイエンス 07084267

SBU ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は管接続口径・適合など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
R2×Rc1 1/2
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
注文コード
07084267
品番
SBU16-120F【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)アウトレット
¥7,209¥5,798
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
管接続口径
R2×Rc1 1/2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
形状
ブッシング
質量(kg)
0.54
接続ねじ種類
R×Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46362802
2021-07-02
用途: 油圧配管の接合、かなりしっかりしていて安心できる
前澤工業株式会社 様(製造業)

取付部の径違いを調整するためのソケットに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする