オーツカ
QUICK-TEST(クイックテスト) 溶接スタッド
カップリング溶接ポートを溶接作業で簡単に設ける事が出来ます。
寸法H(mm)
30
内容量
1個
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。
全18種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
20
24
材質
ステンレス
鉄
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
T
質量(g)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04345971
600-08.000
鉄
M8x1
62
20
オープン
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04345989
600-08.100
ステンレス
M8x1
62
20
オープン
¥
3,437
¥
3,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04345998
600-12.100
ステンレス
M12x1.5
83
24
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346032
600-14.000
鉄
M14x1.5
79
24
オープン
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346041
600-51.100
ステンレス
Rc1/8
62
20
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346068
600-51.000
鉄
Rc1/8
62
20
オープン
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346077
600-62.000
鉄
1/4NPT
85
24
オープン
¥
1,847
¥
2,032
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346102
600-14.100
ステンレス
M14x1.5
79
24
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346156
600-61.000
鉄
1/8NPT
58
20
オープン
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346242
600-12.000
鉄
M12x1.5
83
24
オープン
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346269
600-61.100
ステンレス
1/8NPT
58
20
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346287
600-10.000
鉄
M10x1
58
20
オープン
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346296
600-52.100
ステンレス
Rc1/4
85
24
オープン
¥
3,308
¥
3,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346312
600-10.100
ステンレス
M10x1
58
20
オープン
¥
3,437
¥
3,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346321
600-62.100
ステンレス
1/4NPT
85
24
オープン
¥
4,668
¥
5,135
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346330
600-52.000
鉄
Rc1/4
85
24
オープン
¥
2,104
¥
2,314
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346339
600-42.100
ステンレス
G1/4
82
24
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346357
600-42.000
鉄
G1/4
82
24
オープン
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください