曜日別特売
SS-HDMPAOCD30M 着脱式HDMI AOC 2.0ver 4K60Hz対応 エスエス電子 07085220

着脱式HDMI AOC 2.0ver 4K60Hz対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07085220
品番
SS-HDMPAOCD30M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

コネクタ着脱式HDMI2.0verケーブル(4K60Hz対応) 30m

用途
着脱式HDMIは、その名の通りHDMIのコネクタ部分が着脱できる仕様になっております。 そのため16mmの配管など狭い箇所でも通線可能になります。ケーブルに光ファイバ使用しているためケーブルΦ4.5mmで最大100mまで対応可能です。
注意
※デバイス側とモニター側に接続する方向が決まっております。逆に接続すると通信できませんのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする