曜日別特売
B-PHDMAOCSG15M 高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応 エスエス電子 07085308

高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応B-PHDMAOCSG15M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07085308
品番
B-PHDMAOCSG15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。

用途
HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.11mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
注意
※・デバイス側とモニター側に接続する方向が決まっております。逆に接続すると通信できませんのでご注意ください。 ・製品仕様についてはURLをご参照下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする