曜日別特売
B-AHDM24-20M HDMIケーブル 1.4ver イコライザー搭載 4K30Hz対応 エスエス電子 07085500

HDMIケーブル 1.4ver イコライザー搭載 4K30Hz対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07085500
品番
B-AHDM24-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

HDMI1.4規格準拠( high speed HDMI 相当)の最大4K/30HzをサポートしたIC搭載HDMIケーブルです。

用途
IC搭載HDMIケーブル(ver1.4)は、最大4K30pの高画質映像伝送に対応し、高い信頼性と機能性を提供いたします。 ICを搭載し通常5m程度が限界のHDMIの映像伝送を最大30mまで延長することを実現しました。 10.2Gbpsの高速な伝送帯域を活かした高解像の映像表示やARCによる映像と音声の同時伝送やEthernet channelによるデータ通信も対応します。 外部電源を必要とせず、通常のHDMIと同様に差し込むだけでご利用いただく事が出来ます。(ケーブルに方向性がございます。) 長さラインナップは10m、15m、20mとなっており、使用する環境や機器の配置に合わせて最適な長さを選択できます。金メッキコネクターにより、高速な映像信号を安定してブレや乱れのない映像や音声を提供します。
注意
※・デバイス側とモニター側に接続する方向が決まっております。逆に接続すると通信できませんのでご注意ください。 ・製品仕様についてはURLをご参照下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする