エスエス電子
HDMIケーブル 1.4ver イコライザー搭載 4K30Hz対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07085737
品番
B-AHDM24-15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HDMI1.4規格準拠( high speed HDMI 相当)の最大4K/30HzをサポートしたIC搭載HDMIケーブルです。
用途
IC搭載HDMIケーブル(ver1.4)は、最大4K30pの高画質映像伝送に対応し、高い信頼性と機能性を提供いたします。 ICを搭載し通常5m程度が限界のHDMIの映像伝送を最大30mまで延長することを実現しました。 10.2Gbpsの高速な伝送帯域を活かした高解像の映像表示やARCによる映像と音声の同時伝送やEthernet channelによるデータ通信も対応します。 外部電源を必要とせず、通常のHDMIと同様に差し込むだけでご利用いただく事が出来ます。(ケーブルに方向性がございます。) 長さラインナップは10m、15m、20mとなっており、使用する環境や機器の配置に合わせて最適な長さを選択できます。金メッキコネクターにより、高速な映像信号を安定してブレや乱れのない映像や音声を提供します。
注意
※・デバイス側とモニター側に接続する方向が決まっております。逆に接続すると通信できませんのでご注意ください。 ・製品仕様についてはURLをご参照下さい。