サンプル画像

ZYB-15 米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て bitstrong 07087818 ZYB-15 米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て bitstrong 07087818 ZYB-15 米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て bitstrong 07087818 ZYB-15 米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て bitstrong 07087818

米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード07087818 品番ZYB-15
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN96マスクです
マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。
超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。
軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。

用途粉塵・花粉、ウイルス対策に 種別使い捨て 材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/内層ポリエステル綿、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン 形状カップ型 入数(枚)20 規格N95 寸法(縦×横)(mm)約126×142 粒子捕集効率(%)95以上 対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪 型式承認番号NIOSH:TC-84A-9359 ひもタイプオーバーヘッド
注意
※本製品は使いすて商品です、洗濯による再使用はできません。
※本製品は粉塵や有毒ガスなどを防ぐ目的での使用は出来ません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹など皮膚に異常を発した場合はただちに使用をおやめ下さい。
※包装材特有の臭いがすることがございますが、品質に問題はありません。万一、臭いにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止して下さい。
※本製品は個別包装ではございません。
※乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※湿気のない清潔な場所に保管して下さい。
※火気のそばでの使用はお止め下さい。。
※本製品を使用後破棄するときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄して下さい。
※本商品は感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする