※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X100A型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07087858 品番100A0.40 (0.40X12.7X100MM)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
厚さ(mm)0.40 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 トラスコ品番838-0380 形状A 質量(g)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする