8159BD FCJ9 ドーリー ライブス専用 6台収納 オカムラ(岡村製作所) 幅516mm奥行825mm  8159BD FCJ9 07090171

8159BD FCJ9 ドーリー ライブス専用 6台収納 オカムラ(岡村製作所) 07090171 8159BD FCJ9 ドーリー ライブス専用 6台収納 オカムラ(岡村製作所) 07090171 8159BD FCJ9 ドーリー ライブス専用 6台収納 オカムラ(岡村製作所) 07090171 8159BD FCJ9 ドーリー ライブス専用 6台収納 オカムラ(岡村製作所) 07090171

ドーリー ライブス専用 6台収納

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07090171 品番 8159BD FCJ9
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様フレーム/スチールパイプ(22.2Φ)/ペールグレー塗装(ZA76)/自在キャスター(75Φ)後輪ストッパー付 その他ライブスフォールディングチェア専用ドーリー 幅(mm)516 フレームカラー:イエロー 奥行(mm)825 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×825×830
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,980 / 税込 ¥2,178
北海道地方数量1につき ¥1,980 / 税込 ¥2,178
沖縄地方数量1につき ¥1,980 / 税込 ¥2,178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする