1-302-3432 システムロッカー 内田洋行 07090194

システムロッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07090194 品番1-302-3432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

環境対応。樹脂パーツ(鏡枠部、傘立て、ネクタイ掛けなど)に再生材を採用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 質量(kg)52 ネオグレイ 付属品ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡 サイズ2号 連数2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×490×1655 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40373304
2013-06-25
用途:
男子ロッカー

内田洋行のしっかりした、作りのロッカーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする