曜日別特売
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601

CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601
CP-NWRNT1BK 天板 CP-NWRシリーズ サンワサプライ 07090601

天板 CP-NWRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07090601
品番
CP-NWRNT1BK
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

CP-NWRシリーズのラック天井部に設置でき、機器や備品の一時置きスペースを手軽に増やせます。
本体は置くだけで設置できるため、固定作業が不要でラック周りの収納環境を簡単に整えられます。
ずれ防止パーツを装着しているため、設置後の棚板の位置ずれを抑えて安心して使用できます。
天板厚25mmのしっかりした構造で、ラック上部でも安定感のある設置ができます。
耐荷重20kgに対応しており、周辺機器や保守用品などをまとめて置きたい場面に便利です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする