曜日別特売
RA1200B 1U対応 奥行調整ショートレール付 スリット棚板 (奥行:550mm) ブラック ATEN 07090960

1U対応 奥行調整ショートレール付 スリット棚板 (奥行:550mm) ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07090960
品番
RA1200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm
調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする