8114DS Z32 スタッキングチェア用ドーリー(台車) オカムラ(岡村製作所) シルバーメタリック塗装 奥行709mm  8114DS Z32 07091135

スタッキングチェア用ドーリー(台車)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07091135 品番8114DS Z32
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様シルバーメタリック塗装 その他対象シリーズ:RETE(クローズ脚タイプ),8114F,8104 専用ドーリー 幅(mm)605 フレームカラー:シルバーメタリック 高さ(mm)487 奥行(mm)709 キャスター径(Φmm)75 特性スタッキング可
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする