銅管エルボ(90°)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07091411 品番MK148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,920
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)41.28 適合管外径(Φmm)41.5 仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法L(mm)63 呼び径1-1/2 寸法d(Φmm)41.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07091366
2021-02-02
用途:
温水器の配管変更
その他業種

ロウの溶け込み良く問題無い製品です。特に改善点としてはありません。

対象商品:
07091366
2020-09-16
用途:
製品のパーツとして使用

数多く使用しています。
洗浄も良くハンダ流れも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07091375
2019-02-10
用途:
給湯配管接続用
waka103 様 (その他業種)

寸法精度が良く、給湯配管などでロー付け施工に最適です。

対象商品:
07091384
2018-12-16
用途:
灯油ボイラー給湯配管の補修DIY
建設業・工事業

給湯配管の補修後2年経ちましたが、全く何の問題もなく使用できています。

対象商品:
07091384
2017-12-15
用途:
自社厨房のレイアウト変更
サービス業

部材が全て個装されていて、きれいな状態でした。
価格も適正で迅速な対応だったので満足しています。

対象商品:
07091375
2017-09-15
用途:
給湯配管の接続

買い出しの手間も省けるので、よく利用させてもらっています。 
問題なく使用でき、今のところ、トラブルもありませんので、また利用させてもらいます。

対象商品:
07091375
2016-02-07
用途:
水道管の補修
教育・研究機関

ワンタッチで素人でも簡単にできます。値段が難点ですがロウ付けよりも数段便利です。特にロウ付けはバーナーや半田を購入なければならないし技術もいります。それに比べればコスト的には安いと思います。

対象商品:
07091375
2015-08-26
用途:
温水器のメンテナンスに使用

コーナーもしっかりくっつき満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする