※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管チーズ 異径
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07091542
品番
MK149
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
15.88×12.7
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
39
呼び径
1/2×3/8
寸法H(mm)
20
使用流体
湯
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
12.81
商品豆知識
配管工事を支える補助部材